TV - SAT
Sonepar è il partner ideale per il passaggio ai nuovi standard di ricezione del segnale televisivo digitale, sia tramite antenne terrestri che tramite parabole. La gamma di soluzioni e fornitori a disposizione permette di soddisfare anche le più particolari esigenze territoriali. Oltre ad antenne e parabole, sono disponibili prodotti per la gestione del segnale come amplificatori, filtri e centralini intelligenti in grado di equalizzare i segnali in ingresso. Completano l'offerta partitori, derivatori, multiswitch, prese TV Sat e soluzioni in fibra ottica ed FTTH per la distribuzione del segnale internamente all'edificio.Sonepar propone i prodotti per la realizzazione di impianti di distribuzione TV-Sat avendo selezionato i migliori leader di mercato per soddisfare ogni tipo di esigenza. Tra i principali marchi trattati, troviamo Fracarro, Fait, Fte e Televes. Grazie a questa vasta scelta di produttori, Sonepar è in grado di garantire la massima qualità e soddisfare ogni esigenza dei propri clienti.Scegliere i prodotti TV & SAT Sonepar significa avere a disposizione l'esperienza dei migliori marchi e la competenza di professionisti che possono garantire la scelta dei prodotti giusti per ogni esigenza. Sonepar offre prodotti di alta qualità e soluzioni innovative per la distribuzione del segnale all'interno dell'edificio, garantendo una visione nitida e la massima fruibilità dei canali televisivi.
2873 prodotti
Registrazione feed: 40 mm
Adatto per multifeed: sì
Numero di derivazioni: 1
Frequenza: 40...2400 MHz
Max. attenuazione di derivazione/distributore: 10 dB
Tipo di connettore: BNC
Segnale d'uscita: TV digitale terrestre (COFDM, DVB-T)
Segnale d'entrata: TV SAT-digitale (QPSK, DVB-S)
Colore: Bianco
Diametro/lunghezza bordo: 100 cm
Tipo di installazione: Offset
Materiale: Acciaio
Numero di ingressi: 4
Ingresso terrestre: Senza
Collegamenti utenti: 4