pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV563304 T.0X DVBS/S2-COFDM CI - 563304

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV563304 T.0X DVBS/S2-COFDM CI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Segnale d'entrata - TV SAT-digitale (QPSK, DVB-S)

  • Segnale d'uscita - TV digitale terrestre (COFDM, DVB-T)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8424450145999

Codice prodotto

TVV563304

Cod. produttore

563304

Produttore

TVV

Segnale d'entrata:

TV SAT-digitale (QPSK, DVB-S)

Segnale d'uscita:

TV digitale terrestre (COFDM, DVB-T)

Trasmodulatore Singolo DVBS/S2 - DVBT, con/sin CI. Il trasmodulatore riceve un transpondedor SAT nel formato di modulazione DVBS (QPSK) o DVBS2 (QPSK /8PSK)e lo demodula ottenendo un pacchetto in formato MPEG-2. Successivamente il pacchetto in formato MPEG2 vierne modulato in COFDM e convertito nel canale d'uscita (UHF o VHF, con una largheza di banda di 7/8 MHz), utilizzando un agile up-convert. Interfacce: Con CI, Firmware: TivùSat.. Eliminazione totale o selettiva dei servizi presenti nel transponder ricevuto, in modo da non essere rilevati (e memorizzati) dai ricevitori (STB). TS_ID editabile che facilita la rilevazione di programmi/servizi nel ricevitore (STB) perché eseguono la scansione dei canali in base a questo identificatore. LCN (Logical Channel Number), consente di assegnare ai servizi presenti all'uscita un LCN, che facilita l'ordinamento dei canali nei ricevitori (STB). Fornisce informazioni sull'occupazione di ciascun servizio e sull'occupazione totale dell'uscita, che consente di ottimizzare i servizi distribuiti. Controllo remoto con CDC (Control de Cabeceras). LED indicatori dello stato dell'unità e del segnale. S_ID editable, per evitare la risintonizzazione dei ricevitori (STB) di un'installazione quando si modificano i servizi del Multiplex d'uscita. Network_ID, Original Network_ID y Cell_ID editabili, consente di controllare gli identificatori di rete. Attraverso l'interfaccia CI e il corrispondente modulo CAM, i canali satellitari codificati vengono trasformati in servizi DTT gratuiti. Secondo le CAM utilizzate; Standard/Professional) è possibile aprire uno o più servizi per la visualizzazione in chiaro.