TV - SAT
Sonepar è il partner ideale per il passaggio ai nuovi standard di ricezione del segnale televisivo digitale, sia tramite antenne terrestri che tramite parabole. La gamma di soluzioni e fornitori a disposizione permette di soddisfare anche le più particolari esigenze territoriali. Oltre ad antenne e parabole, sono disponibili prodotti per la gestione del segnale come amplificatori, filtri e centralini intelligenti in grado di equalizzare i segnali in ingresso. Completano l'offerta partitori, derivatori, multiswitch, prese TV Sat e soluzioni in fibra ottica ed FTTH per la distribuzione del segnale internamente all'edificio.Sonepar propone i prodotti per la realizzazione di impianti di distribuzione TV-Sat avendo selezionato i migliori leader di mercato per soddisfare ogni tipo di esigenza. Tra i principali marchi trattati, troviamo Fracarro, Fait, Fte e Televes. Grazie a questa vasta scelta di produttori, Sonepar è in grado di garantire la massima qualità e soddisfare ogni esigenza dei propri clienti.Scegliere i prodotti TV & SAT Sonepar significa avere a disposizione l'esperienza dei migliori marchi e la competenza di professionisti che possono garantire la scelta dei prodotti giusti per ogni esigenza. Sonepar offre prodotti di alta qualità e soluzioni innovative per la distribuzione del segnale all'interno dell'edificio, garantendo una visione nitida e la massima fruibilità dei canali televisivi.
2873 prodotti
Tipo di connettore collegamento 1: F
Lunghezza: 1.5 m
Tipo di cavo: RG 6
Numero di ingressi: 5
Ingresso terrestre: Attivo
Collegamenti utenti: 12
Tipologia: Distributore
Numero di uscite: 64
Max. attenuazione di derivazione/distributore: 20.5 dB
Tipo di sistema di alimentazione/LNB: Senza
Diametro/lunghezza bordo: 83.3 cm
Tipo di installazione: Offset
Tipologia: Presa (jack)
Tipo di connettore: TNC
Guadagno max.: 18 dB
Tipologia: Antenna TV
Lunghezza: 242 m