pagina iniziale

FRACARRO - FRA271165 SWP512QD MSW COMP. 5IN 12OUT QUAD - 271165

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA271165 SWP512QD MSW COMP. 5IN 12OUT QUAD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Collegamenti utenti - 12

  • Numero di ingressi - 5

  • Ingresso terrestre - Attivo

  • A cascata - no

  • Numero di uscite principali - 12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978099306

Codice prodotto

FRA271165

Cod. produttore

271165

Produttore

FRA

Collegamenti utenti:

12

Numero di ingressi:

5

Ingresso terrestre:

Attivo

A cascata:

no

Numero di uscite principali:

12

Max. corrente assorbita:

170 mA

Alimentatore:

Allegato

Segnale di comando:

DiSEqC

Alimentazione LNB:

14 V / 18 V

Generatore 22 kHz:

no

Multiswitch compatti a 5 ingressi con guadagno attivo nelle bande TV e Satellite e compatibilità con LNB di tipo QUAD e QUATTRO.