Tubi rigidi e flessibili
I cavi necessitano di resistenza, durata e flessibilità, motivo per cui i tubi corrugati sono necessari in tutte le installazioni. I tubi corrugati sono progettati per essere piegati in base allo spazio a disposizione offrendo una protezione completa dei cavi. I tubi flessibili vengono utilizzati principalmente per installazioni a pavimento e a parete. I tubi flessibili sono facili da utilizzare e sono disponibili in diversi diametri in base allo spessore dei cavi da installare e da eventuali normative da rispettare. I tubi corrugati possono essere realizzati in poliuretano con la caratteristica di essere leggeri e resistenti alla corrosione, all’abrasione e ai danni chimici. Un altro materiale utilizzato è il polipropilene che li rende estremamente flessibili e offrono eccellenti proprietà isolanti che li rende indispensabili per il cablaggio elettrico. Principali Marchi per Tubi corrugati: Sonepar distribuisce diversi modelli di tubi flessibili prodotti dai migliori leader sul mercato per soddisfare le esigenze di ogni tipo di necessità come Gewiss, Inset e Legrand.
6438 prodotti
Colore: Grigio
Diametro esterno: 32 mm
Diametro interno: 23.6 mm
Diametro esterno: 20 mm
Materiale: Acciaio inossidabile
Protezione della superficie: Altro
Colore: Nero
Diametro esterno: 16 mm
Diametro interno: 11.2 mm
Tipologia: Rigido
Materiale: Acciaio inossidabile
Protezione della superficie: Altro
Colore: Altro
Materiale: Metallo
Per diametro del tubo nominale: 32 mm
Colore: schwarz
Senza alogeni: no
Diametro nominale: 3 mm