pagina iniziale

DIETZEL - DIE087169 HFT-Panzerflexrohr,A˜16mm,biegsam,LSF0H, - 087169

copiacopia
DIETZEL - DIE087169 HFT-Panzerflexrohr,A˜16mm,biegsam,LSF0H,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 16 mm

  • Colore - Nero

  • Diametro interno - 11.2 mm

  • Comportamento alla piegatura - Flessibile

  • Materiale - Poliolefina

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

767 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

9002579871693

Codice prodotto

DIE087169

Cod. produttore

087169

Produttore

DIE

Diametro esterno:

16 mm

Colore:

Nero

Diametro interno:

11.2 mm

Comportamento alla piegatura:

Flessibile

Materiale:

Poliolefina

Senza alogeni:

sì

Esecuzione resistente alla fiamma:

sì

Strato interno ultra scorrevole:

sì

Parete forata:

sì

Installazione in calcestruzzo:

sì

Su legno:

sì

A parete:

sì

Macchine e installazione impianti:

sì

Temperatura d'esercizio:

-25...105 °C

Con manicotto:

no

Montaggio a incasso:

sì

Adatto per impiego all'esterno:

sì

Adatto per installazione sotterranea (massetto):

sì

Terreno:

no