Tubazioni (idraulica)
563 prodotti
Diametro esterno tubo: 50 mm
Temperatura del fluido in esercizio continuo: -25...80 °C
Diametro nominale: DN 50
Diametro esterno tubo: 40 mm
Pressione massima di esercizio a 20°C: 10 bar
Diametro nominale: DN32
Diametro esterno tubo: 16 mm
Pressione massima di esercizio a 20°C: 16 bar
Diametro nominale: DN 12
Diametro esterno tubo: 125 mm
Temperatura del fluido in esercizio continuo: -25...80 °C
Diametro nominale: DN 125
Diametro esterno tubo: 75 mm
Temperatura del fluido in esercizio continuo: -25...80 °C
Diametro nominale: DN 70
Materiale strato intermedio: Alluminio
Diametro esterno tubo: 20 mm
Pressione massima di esercizio a 20°C: 16 bar
Diametro esterno tubo: 26 mm
Pressione massima di esercizio a 20°C: 16 bar
Diametro nominale: DN20