Strumenti di misura portatili
2528 prodotti
Versione set: sì
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Versione set: sì
Tecnica di innesto: 4 mm tecnica di sicurezza a innesto
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Connessione con cavo
Max. intervallo di misura della tensione AC: 1000 V
Visualizzazione: Grafico
Max. intervallo di misura della corrente AC: 10 A
Apparecchio per misurazione della tensione: sì
Apparecchio per misurazione della corrente: sì
Apparecchio per misurazione della temperatura: sì
Test RCD/FI: sì
Forma della curva per test RCD/FI: Per interruttore differenziale tipo A, F e tipo B, B+
Visualizzazione di valore limite: sì
Colore: Viola
Altezza: 10.4 cm
Diametro: 10.16 cm
Interfaccia bluetooth: no
Sensibilità termica a 30 °C: 0.05 °C
Campo di misura della temperatura: -20...650 °C
Intervallo di misura corrente/AC: 0.05...400 A
Tipo di corrente: AC
Selezione intervallo di misura: Automatico