Rilevamento temperatura-pressione
10000 prodotti
Adatto come regolatore a 2 punti: no
Adatto come limitatore: sì
Adatto come dispositivo di sorveglianza: sì
Tensione di alimentazione: 24 V
Segnale d'uscita: 4-20 mA
Collegamento elettrico: Connettore
Tensione di alimentazione: 24 V
Segnale d'uscita: 4-20 mA
Collegamento elettrico: Connettore
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a molla
Campo di misura di resistenza: 0...0 Ohm
Numero di circuiti di misura: 1
Lunghezza della sonda: 44.5 mm
Tipologia: Spina
Intervallo di misura: 140...260 °C
Indicatore a led degli ingressi: sì
Numero di canali del controller: 1
Indicatore a led delle uscite: sì
Esecuzione elettronica: no
Pressione di attivazione: 10...160 bar
Grado di protezione (IP): IP66
Adatto come regolatore a 2 punti: no
Adatto come limitatore: no
Adatto come dispositivo di sorveglianza: sì
Tensione max. dei contatti: 250 V
Intervallo di misura: 30...90 °C
Differenza regolabile: no