Rilevamento temperatura-pressione
10000 prodotti
Lunghezza del cavo di collegamento: 1 m
- copia
- copia
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Numero di canali del controller: 1
Grado di protezione (IP): IP56
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Numero di circuiti di misura: 1
Con morsetti amovibili: no
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Numero di canali del controller: 2
Grado di protezione (IP): IP65
Temperatura di attivazione regolabile: 15...82 °C
Grado di protezione (IP): IP43
Differenziale di temperatura: 6 °C
Intervallo di misura: 0...689 Pa
Segnale d'uscita: 4-20 mA
Collegamento elettrico: Connettore
Intervallo di misura: 0...4 Pa
Segnale d'uscita: 0-10 V
Collegamento elettrico: Connettore
Esecuzione elettronica: no
Pressione di attivazione: 0.4...4 bar
Grado di protezione (IP): IP65
Impostazione iniziale: 5000...-500 hPa
Numero di contatti ausiliari, di scambio: 1
Pressione di lavoro massima: 6250 hPa