Rilevamento temperatura-pressione
10000 prodotti
Temperatura del fluido: 0...120 °C
Pressione di attivazione: 5...16 bar
Grado di protezione (IP): IP40
- copia
- copia
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Numero di canali del controller: 1
Grado di protezione (IP): IP65
Esecuzione elettronica: sì
Grado di protezione (IP): IP65
Con interruttore on/off manuale: no
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Numero di circuiti di misura: 1
Con morsetti amovibili: no
Lunghezza della sonda: 20 mm
Tipologia: Morsetto
Intervallo di misura: 0...45 °C
Temperatura del fluido: 0...120 °C
Pressione di attivazione: 8...28 bar
Grado di protezione (IP): IP65
Tensione di alimentazione: 24 V
Intervallo di misura: 0...50 °C
Segnale d'uscita: 0 - 10 V
- copia
- copia
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Numero di canali del controller: 1
Grado di protezione (IP): IP56