Rilevamento temperatura-pressione
10000 prodotti
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA: no
Con uscita di commutazione: no
Intervallo di misura: 0...300 °C
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Salvataggio errori possibile: no
Numero di circuiti di misura: 1
Esecuzione elettronica: sì
Pressione di attivazione: 0...250 bar
Grado di protezione (IP): IP65/IP67
Intervallo di misura: -1...3 Pa
Segnale d'uscita: 4-20 mA
Collegamento elettrico: Connettore
Intervallo di misura: 0...300 Pa
Segnale d'uscita: 0-10 V
Pressione di alimentazione: 10000 bar
Intervallo di misura: -1...5 Pa
Segnale d'uscita: 0-10 V
Collegamento elettrico: Connettore
Intervallo di misura: 0...30 Pa
Segnale d'uscita: 4-20 mA
Collegamento elettrico: Connettore
Esecuzione elettronica: sì
Pressione di attivazione: 0...600 bar
Grado di protezione (IP): IP65