Strumenti di misura portatili
2417 prodotti
Intervallo di misura corrente/AC: 4...4200 A
Tipo di corrente: AC
Selezione intervallo di misura: Manuale/automatico
Dare una tensione di 0 mV...100 mV: sì
Risoluzione minima dare corrente: 0,001 mA
Dare una tensione di 0 V...10 V: sì
Tipo di test: Bipolare
Intervallo di misura della tensione: 12...690 V
Indicatore di tensione: LED
Intervallo di misura corrente/AC: 0.1...600 A
Tipo di corrente: AC
Selezione intervallo di misura: Automatico
Test RCD/FI: sì
Forma della curva per test RCD/FI: Per interruttore differenziale tipo A, F e tipo B, B+
Visualizzazione di valore limite: no
Numero di canali: 2
Monitor: Colore/digitale
Ampiezza banda di frequenza: 40 MHz
Max. intervallo di misura della tensione AC: 600 V
Visualizzazione: Digitale
Max. intervallo di misura della corrente AC: 120 A
Colore: Rosso
Diametro del perno: 2 mm
Versione set: no
Tecnica di innesto: Altro
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Software
Apparecchio per misurazione della tensione: sì
Apparecchio per misurazione della corrente: sì
Apparecchio per misurazione della temperatura: sì