Apparecchi di alimentazione per illuminazione
4773 prodotti
Altezza: 30.6 mm
Grado di protezione (IP): IP20
Larghezza: 62.5 mm
Corrente d'uscita: 700...700 mA
Tensione d'uscita: 2.5...10 V
Potenza d'uscita: 0...7 W
Corrente d'uscita: 1100...2100 mA
Tensione d'uscita: 20...54 V
Potenza d'uscita: 45...45 W
Corrente d'uscita: 1800...1800 mA
Tensione d'uscita: 20...54 V
Dimming DALI: no
Materiale del corpo: Metallo/plastica
Potenza della lampada: 1000...1000 W
Tipo lampada: Lampada alogena a vapori metallici
Corrente d'uscita: 1100...2100 mA
Tensione d'uscita: 20...54 V
Dimming DALI: sì
Tensione d'uscita: 12...12 V
Tipo di trasformatore: Trasformatore a nucleo anulare
Trasformatore di sicurezza: sì
Tipologia: Set sistema di controllo illuminazione
Per potenza del trasformatore: 70 W
Numero di uscite: 3
Corrente d'uscita: 0...6.67 mA
Tensione d'uscita: 48...48 V
Potenza d'uscita: 0...320 W
Adatto ad uso esterno: no
Altezza: 325 mm
Tensione d'uscita: 24...24 V
Tipologia: Amplificatore di segnale
Tipo di comando: Altro
Profondità: 24 mm