Apparecchi di alimentazione per illuminazione
4773 prodotti
Materiale del corpo: Altro
Potenza della lampada: 400...400 W
Tipo lampada: Lampada ad alta pressione a vapori di sodio
Tipo di comando: DALI
Profondità: 53 mm
Grado di protezione (IP): IP20
Tensione d'uscita: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP65
Potenza d'uscita: 30...30 W
Tensione d'uscita: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP20
Potenza d'uscita: 150...150 W
Tipologia: Multisensore
Tipo di comando: DALI
Profondità: 21 mm
Tipo di comando: DALI
Tensione d'uscita: 10.8...53.5 V
Corrente d'uscita max.: 20 A
Tensione d'uscita: 12...24 V
Grado di protezione (IP): IP65
Potenza d'uscita: 105...150 W
Adatto per corrente costante: no
Adatto per tensione costante: no
Potenza d'uscita: 20...20 W
Tensione d'uscita: 220...240 V
Dimming DALI: sì
Potenza d'uscita: 40...40 W
Corrente d'uscita: 350...350 mA
Tensione d'uscita: 220...240 V
Potenza d'uscita: 15...15 W
Altezza: 32.5 mm
Grado di protezione (IP): IP67
Larghezza: 155.6 mm
Tipologia: Convertitore di segnale
Profondità: 65 mm
Larghezza: 210 mm
Tensione d'uscita: 48...48 V
Grado di protezione (IP): IP65
Potenza d'uscita: 105...150.2 W