Apparecchi di alimentazione per illuminazione
4773 prodotti
Corrente d'uscita: 600...600 mA
Tensione d'uscita: 220...240 V
Potenza d'uscita: 24...24 W
Altezza: 20 mm
Tensione d'uscita: 21...21 V
Potenza d'uscita: 1...1 W
Tipologia: Unità di controllo
Profondità: 23 mm
Diametro: 50 mm
Numero di uscite: 3
Tipologia: Tradizionale
Adatto per numero di lampade: 1...1
Adatto per potenza lampada: 2000...2000 W
Tensione d'uscita: 12...12 V
Tipo di trasformatore: Trasformatore a nucleo anulare
Potenza: 400...400 W
Tipologia: Ricevitore a infrarossi
Profondità: 60 mm
Larghezza: 90 mm
Tensione d'uscita: 5...5 V
Grado di protezione (IP): IP42
Potenza d'uscita: 16...16 W
Tensione d'uscita: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 60...60 W
Tensione d'uscita: 48...48 V
Grado di protezione (IP): IP65
Potenza d'uscita: 105...150.2 W