Apparecchi di alimentazione per illuminazione
4773 prodotti
Corrente d'uscita: 220...220 mA
Tensione d'uscita: 40...40 V
Potenza d'uscita: 12...12 W
Tipologia: Fotocellula
Tipologia: Elettronico
Tensione nominale: 220...240 V
Lunghezza: 280 mm
Tipologia: Elettronico
Adatto per potenza lampada: 54...58 W
Dimming DALI: no
Montaggio su guide DIN: no
Tensione d'ingresso: 12...48 V
Tipo di comando: DALI
Tipologia: Convertitore di segnale
Profondità: 85 mm
Larghezza: 310 mm
Corrente d'uscita: 950...950 mA
Tensione d'uscita: 27...42 V
Potenza d'uscita: 42...42 W
Corrente d'uscita: 0...5.2 mA
Tensione d'uscita: 48...48 V
Potenza d'uscita: 0...250 W
Tensione d'uscita: 12...24 V
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 96...100 W
Lunghezza: 94 mm
Tipo di trasformatore: Trasformatore elettronico
Potenza: 10...60 W
Corrente d'uscita: 500...500 mA
Adatto per corrente costante: sì
Potenza d'uscita: 21...21 W
Tipologia: Regolatore di luce elettronico
Tipologia: Unità di controllo
Altezza: 86 mm
Larghezza: 86 mm
Corrente d'uscita: 700...700 mA
Tensione d'uscita: 3...24 V
Potenza d'uscita: 2.1...16.8 W