Apparecchi di alimentazione per illuminazione
4773 prodotti
Altezza: 18 mm
Grado di protezione (IP): IP20
Larghezza: 57.8 mm
Adatto per corrente costante: no
Dimming DALI: no
Grado di protezione (IP): IP20
Dimming DALI: sì
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza d'uscita: 20...20 W
Corrente d'uscita: 0...5.21 mA
Tensione d'uscita: 48...48 V
Potenza d'uscita: 0...250 W
- copia
- copia
Tipologia: Unità di controllo
Profondità: 29 mm
Larghezza: 75 mm
Corrente d'uscita: 350...350 mA
Tensione d'uscita: 20...60 V
Potenza d'uscita: 21...21 W
Materiale del corpo: Metallo/plastica
Potenza della lampada: 2000...2000 W
Tipo lampada: Lampada alogena a vapori metallici
Corrente d'uscita: 700...700 mA
Tensione d'uscita: 3...45 V
Potenza d'uscita: 2.1...33.6 W
Corrente d'uscita: 350...1200 mA
Tensione d'uscita: 2...70 V
Potenza d'uscita: 25...65 W