Apparecchi di alimentazione per illuminazione
4773 prodotti
Altezza: 35 mm
Grado di protezione (IP): IP20
Larghezza: 77.5 mm
Altezza: 19.2 mm
Grado di protezione (IP): IP20
Larghezza: 44.6 mm
Corrente d'uscita: 350...350 mA
Tensione d'uscita: 2...50 V
Potenza d'uscita: 25...25 W
Tipologia: Multisensore
Tipo di comando: DALI
Profondità: 17 mm
Altezza: 31.2 mm
Grado di protezione (IP): IP20
Larghezza: 67.1 mm
Tensione d'uscita: 24...24 V
Dimming DALI: no
Potenza d'uscita: 100...100 W
Tensione d'uscita: 24...48 V
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 321...321 W
Tipologia: Sensore IR
Profondità: 46 mm
Corrente d'uscita: 500...500 mA
Tensione d'uscita: 35...35 V
Potenza d'uscita: 7...10 W
Tensione d'uscita: 12...24 V
Dimming DALI: sì
Potenza d'uscita: 180...240 W
Corrente d'uscita: 150...700 mA
Tensione d'uscita: 220...240 V
Potenza d'uscita: 35...35 W