Inverter di stringa
Il inverter DC-AC rappresenta una soluzione fondamentale per ottimizzare l'uso dell'energia rinnovabile. Questo dispositivo trasforma la corrente continua generata da fonti come i pannelli solari in corrente alternata, rendendola compatibile con la rete elettrica. Grazie alle sue caratteristiche tecniche avanzate, l'inverter migliora l'efficienza operativa dei sistemi energetici, permettendo una gestione più efficace delle risorse energetiche. Scegliere un inverter di qualità significa investire in un futuro sostenibile e in un utilizzo efficiente dell'energia.
522 prodotti
Tensione di ingresso DC max.: 12 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): AC/DC
Display: Senza
- copia
- copia
Tensione MPP: 130...520 V
Max. potenza d'entrata DC: 1700 W
Numero di tracker mpp: 1
Tensione MPP: 80...560 V
Max. potenza d'entrata DC: 8000 W
Monitoraggio rete: Monofase
Peso: 2.3 kg
Grado di efficacia max.: 91 %
potenza nominale in uscita AC: 500...500 W
























K.jpg?84758679856B6090A3B4C0AEC56483697D8C97727A69656184757D9080A1A09B&ts=1791984085313&type=small)