Spine/ Prese volanti e multiple
2255 prodotti
Standard: C14
Corrente nominale: 10 A
sezione nominale del conduttore: 1 mm²
Lunghezza: 2 m
Collegamento 1: Connettore del dispositivo (IEC 60320)
Standard: C14
Corrente nominale: 10 A
Tipologia: Altro
Grado di protezione (IP): IP44
Numero di poli: 3
Colore: Grigio
Materiale: Altro
Grado di protezione (IP): IP66
Standard: C14
Corrente nominale: 10 A
Grado di protezione (IP): IP68
Numero di poli: 3
Corrente nominale: 32 A
sezione nominale del conduttore: 1.3 mm²
Lunghezza: 5 m
Collegamento 1: Altro
Con interruttore on/off: no
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 0
Sovratensore: no
Colore: Bianco
Con interruttore on/off: sì
Sovratensore: no