Tubi rigidi e flessibili
I cavi necessitano di resistenza, durata e flessibilità, motivo per cui i tubi corrugati sono necessari in tutte le installazioni. I tubi corrugati sono progettati per essere piegati in base allo spazio a disposizione offrendo una protezione completa dei cavi. I tubi flessibili vengono utilizzati principalmente per installazioni a pavimento e a parete. I tubi flessibili sono facili da utilizzare e sono disponibili in diversi diametri in base allo spessore dei cavi da installare e da eventuali normative da rispettare. I tubi corrugati possono essere realizzati in poliuretano con la caratteristica di essere leggeri e resistenti alla corrosione, all’abrasione e ai danni chimici. Un altro materiale utilizzato è il polipropilene che li rende estremamente flessibili e offrono eccellenti proprietà isolanti che li rende indispensabili per il cablaggio elettrico. Principali Marchi per Tubi corrugati: Sonepar distribuisce diversi modelli di tubi flessibili prodotti dai migliori leader sul mercato per soddisfare le esigenze di ogni tipo di necessità come Gewiss, Inset e Legrand.
6439 prodotti
Colore: Verde
Diametro esterno: 40 mm
Diametro interno: 31.2 mm
Colore: Verde
Diametro esterno: 32 mm
Diametro interno: 24.3 mm
Colore: Bianco
Diametro esterno: 32 mm
Diametro interno: 24.3 mm
- copia
- copia
Colore: Nero
Diametro esterno: 12.1 mm
Diametro interno: 8 mm
Colore: Alluminio
Materiale: Metallo
Protezione della superficie: Non trattato
Trasparente: no
Colore: Arancione
Senza alogeni: no
Colore: Nero
Diametro esterno: 40 mm
Diametro interno: 30.7 mm