pagina iniziale

COSMEC - CSM6030-16N SCATOLA IN AL 2 VIE DIRITTE G3/8 IP66 - 6030-16N

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6030-16N SCATOLA IN AL 2 VIE DIRITTE G3/8 IP66

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Alluminio

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Qualità del rivestimento superficiale - Non rivestito

  • Superficie lucidata - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033648036362

Codice prodotto

CSM6030-16N

Cod. produttore

6030-16N

Produttore

DKC

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Alluminio

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del rivestimento superficiale:

Non rivestito

Superficie lucidata:

no

Superficie spazzolata:

no

Senza alogeni:

Tipologia:

Filettatura

Con funzione di blocco:

no

In due parti:

no

Con coperchio e apertura per l'ispezione:

Colore:

Alluminio

Con filettatura esterna:

no

Con filettatura interna:

Divisibile:

no

Eccentrico:

no

Scatole di infilaggio a due vie dritte pressofuse in lega di alluminio UNI EN 1706 (ex UNI 4514) con imbocchi filettati. Sono prodotte a due, tre e quattro vie, con imbocchi in asse o perpendicolari, per meglio assecondare le esigenze di installazione. Icoperchi sono avvolgenti e le guarnizioni piane assicurano una tenuta stagna IP55. I coperchi vengono forniti in lamiera di alluminio stampato (tipo A). Le viti di fissaggio del coperchio e di messa a terra sono prodotte in acciaio zincato, a richiesta possono essere fornite in acciaio inox AISI 304. Per una corretta esecuzione dell’impianto elettrico, le scatole di infilaggio andrebbero installate ogni 4 tratte rettilinee di tubo, per evitare rischi di danneggiamento dell’isolamento durante l’infilaggiodei cavi. La filettatura è: GAS cilindrico UNI ISO 228.