PLC
7584 prodotti
Numero di ingressi analogici: 0
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 0...0 V
Numero di uscite analogiche: 0
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Raccordo a vite
Tensione nominale: 25 V
Numero di poli: 26
Funzione: PLC-altri apparecchi
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Serie di connettori
Lunghezza: 3 m
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Raccordo a vite
Tensione nominale: 24 V
Numero di poli: 50
Funzione: PLC-altri apparecchi
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Altro
Lunghezza: 2 m
Categoria di protezione antideflagrante per polvere: Senza
Tensione di alimentazione DC: 10...30 V
Grado di protezione (IP): IP67
Idoneità all'uso in più postazioni, runtime: sì
Funzionalità SCADA: sì
Gruppi di utenti (protezione con password) possibili: sì
Funzione: PLC-altri apparecchi
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Altro
Lunghezza: 2 m
Numero di ingressi analogici: 4
Ingresso, corrente: sì
Numero di uscite analogiche: 0
Tensione d'ingresso DC: 19.2...28.8 V
Con alimentazione elettrica integrata: no
Numero di slot: 2
Numero di uscite digitali: 0
Numero di ingressi digitali: 32
Tensione di alimentazione DC: 20.4...28.8 V
Idoneità all'uso in più postazioni, runtime: sì
Funzionalità SCADA: sì
Gruppi di utenti (protezione con password) possibili: sì
Numero di ingressi digitali: 16
Tensione di alimentazione DC: 19.2...28.8 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): DC
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Raccordo a vite
Tensione nominale: 240 V
Numero di poli: 20
























.jpg?84758479856E6090938F859C7F787464849A7C989E605E9EC0AC&ts=1793341077198&type=small)