Spine/ Prese volanti e multiple
2223 prodotti
sezione nominale del conduttore: 1.5 mm²
Lunghezza: 10 m
Numero di fili: 3
sezione nominale del conduttore: 1 mm²
Lunghezza: 5 m
Collegamento 1: Spina Euro (CEE 7/16)
Con interruttore on/off: no
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 4
Sovratensore: no
sezione nominale del conduttore: 1 mm²
Lunghezza: 5 m
Collegamento 1: Spina CEE 7/4 (tipo F)
Colore: Bianco
Con interruttore on/off: sì
Sovratensore: no
Tipologia: Tipo italiano P17
Grado di protezione (IP): IP20
Numero di poli: 3
Tipologia: Spina CEE 7/4 (tipo F)
Grado di protezione (IP): IP20
Numero di poli: 3
Grado di protezione (IP): IP68
Numero di poli: 2
Corrente nominale: 17.5 A
sezione nominale del conduttore: 1 mm²
Lunghezza: 5 m
Collegamento 1: Altro
Tipologia: Tipo italiano P11
Grado di protezione (IP): IP20
Numero di poli: 3