Spine-prese industriali
10000 prodotti
Materiale del corpo: Gomma
Lunghezza del cavo: 2 m
Grado di protezione (IP): IP44
Manipolazione: Montaggio a parete
Protezione: Senza
Interruttore differenziale: Senza
Protezione: Disgiuntore
Tipo di collegamento alla rete: Altro
Interruttore differenziale: Senza
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Tipologia costruttiva: Presa murale commutabile
Intensità di corrente: 250 A
Numero di poli: 5
Intensità di corrente IEC: 125 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP67
Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL): 60 A
Interruttore: Bloccaggio meccanico
Numero di poli: 4
Esecuzione dell'interruttore: Contatti ausiliari
Interruttore: Bloccaggio meccanico
Numero di poli: 4
Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL): 20 A
Posizione ora: 5 h
Numero di poli: 5
Tipologia costruttiva: Connettore
Intensità di corrente: 250 A
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP67
Posizione ora: 6 h
Grado di protezione (IP): IP44
Numero di poli: 3
Materiale del corpo: Plastica
Grado di protezione (IP): IP44
Esecuzione militare: no