Spine-prese industriali
10000 prodotti
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: <50 V DC grigio
Grado di protezione (IP): IP44
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 50-500 V (>300-500 Hz) verde
Grado di protezione (IP): IP44
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Intervallo di tensione: 500...500 V
Intensità di corrente: 250 A
Numero di poli: 5
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Tipologia costruttiva: Giunto
Intensità di corrente: 250 A
Numero di poli: 4
Grado di protezione (IP): IP67
Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL): 20 A
Interruttore: Bloccaggio meccanico
Numero di poli: 5
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tecnica di collegamento: Morsetto a vite
Numero di poli: 4
Protezione: Senza
Tipo di collegamento alla rete: CEE 16 A
Interruttore differenziale: Senza
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 4