Soluzioni connesse - Datacom
10000 prodotti
Colore: Antracite
Avvolgimento di riserva: no
Tipo di connettore: LC-Duplex
Diametro del conduttore interno: 0.58 mm
Materiale del rivestimento: PVC
Diametro del conduttore esterno: 3.7 mm
Elemento ritorto: Coppie
Categoria: 6A
Colore del rivestimento: Bianco
Esecuzione della guida profilata: ohne
Livello di montaggio: Davanti
Numero di porte: 1
Tipo di fibra: Multimode 50/125
Categoria: OM2
Numero di fibre: 8
Colore: Bianco
Categoria: 6
Tipo di connettore: RJ45 8(8)
Colore: Grigio
Diametro/lunghezza bordo: 125 cm
Tipo di installazione: Offset
Diametro del conduttore interno: 1.25 mm
Resistenza d'onda: 75 Ohm
Diametro del conduttore esterno: 5.93 mm
Colore: Marrone
Diametro/lunghezza bordo: 68 cm
Tipo di installazione: Offset