Soluzioni connesse - Datacom
10000 prodotti
Tipo di fibra: Multimode 62,5/125
Categoria: OM1
Numero di fibre: 8
Tipo di fibra: Singlemode
Categoria: OS2
Lunghezza: 2 m
Tipo di fibra: Multimode 50/125
Categoria: OM3
Lunghezza: 2 m
Tipo di fibra: Singlemode 9/125
Categoria: OS2
Numero di fibre: 48
Livello di montaggio: Anteriore e posteriore
Numero di unità di altezza (UA): 20
Larghezza: 600 mm
Quota di fissaggio: 482,6 mm (19 pollici)
Direzione di montaggio: Orizzontale
Collegamento elettrico: Cordicella di raccordo con spina
Tipologia: Derivazione
Numero di derivazioni: 2
Frequenza: 5...2400 MHz
Livello di montaggio: Davanti
Numero di unità di altezza (UA): 24
Larghezza: 800 mm
Tipo di fibra: Multimode 50/125
Categoria: OM4
Numero di fibre: 4
Accessorio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Larghezza: 30 mm
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404: no
Grado di protezione (IP): IP67



















.jpg?857584758B6F619082758472876C6593787B7D73BCA797&ts=1792020813353&type=small)


.jpg?857584758B6F619094768A72867F5D79A891B36D84605E9EC0AC&ts=1792020824881&type=small)