Soluzioni connesse - Datacom
10000 prodotti
Tipo di connettore collegamento 1: LC-Duplex
Tipo di fibra: Multimode 50/125
Lunghezza: 3 m
Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps: 0
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): DC
Montaggio su 19 pollici: no
Tipo di connettore collegamento 1: LC-Duplex
Tipo di fibra: Singlemode
Lunghezza: 1 m
Tipologia: Derivazione
Frequenza: 5...2400 MHz
Max. attenuazione di derivazione/distributore: 22 dB
Tipo di connettore collegamento 1: LC-Duplex
Tipo di fibra: Multimode 50/125
Lunghezza: 2 m
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Staffa di sicurezza
Materiale: Acciaio
Per numero max. di ventilatori: 4
Tipo di montaggio: 482,6 mm (19 pollici)
Diametro del conduttore interno: 0.41 mm
Resistenza d'onda: 75 Ohm
Diametro del conduttore esterno: 1.9 mm
Con presa mobile/adattatore: sì
Tipo di connettore interno: SC
Tipo di connettore esterno: SC