Fusibili e accessori
10000 prodotti
Codice cromatico: Argento
Dimensione: D03
Corrente nominale: 80 A
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 350 A
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 160 A
Tipo di corrente: AC
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: sonstige
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 5 A
Misura: 5×20 mm
Accessorio: sì
Parte di ricambio: sì
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 40 A