MERSEN ITALIA SPA - XESQ228450 NH 000 40A 690V GG - Q228450

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC000
Corrente nominale - 40 A
Classe di funzionamento - gG
Tensione nominale AC - 690 V
Linguette in metallo isolate (IMGL) - no
Confezione
3 PZ
EAN
4086500087747
Codice prodotto
XESQ228450
Cod. produttore
Q228450
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC000
Corrente nominale:
40 A
Classe di funzionamento:
gG
Tensione nominale AC:
690 V
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Esecuzione indicatore:
Senza
Tensione di dimensionamento CC:
250 V
Perdita di potenza alla corrente nominale:
3.7 W
Capacità di rottura nominale CA:
80 kA
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


