MERSEN ITALIA SPA - XESQ223712 NH 1 160A 400V GG - Q223712

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC1
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Corrente nominale - 160 A
Tensione nominale AC - 400 V
Capacità di rottura nominale CA - 100 kA
Confezione
3 PZ
EAN
8430399021621
Codice prodotto
XESQ223712
Cod. produttore
Q223712
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC1
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Corrente nominale:
160 A
Tensione nominale AC:
400 V
Capacità di rottura nominale CA:
100 kA
Classe di funzionamento:
gG
Esecuzione indicatore:
Senza
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Perdita di potenza alla corrente nominale:
12.4 W

Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


