Fusibili e accessori
10000 prodotti
Sistema di fusibili secondo IEC 60269: Altro
Tipo di corrente: AC
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 00
Tipo di montaggio: Montaggio scatola
Tipo di collegamento: Altro
Corrente nominale: 25 A
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 250 A
Tipo di montaggio: Altro
Tipo di collegamento: Altro
Dimensioni del fusibile per correnti deboli: 6,3×32 mm
Tipo di corrente: DC
Tensione di dimensionamento CC: 1200 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: sonstige
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 315 A
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 32 A
Tipo di corrente: AC
Tensione nominale AC: 1000 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 3
Tipologia: sonstige
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 1 A
Sistema di fusibili secondo IEC 60269: Altro
Tipo di corrente: AC
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 2
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 1000 A