pagina iniziale

EATON - EAO170M8625 170M8625 FUSE 1100A 1000V 3KN/110 AR UR - 170M8625

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 3

  • Tensione nominale AC - 1000 V

  • Corrente nominale - 1100 A

  • Tensione di dimensionamento CC - 0 V

  • Potere di interruzione - 125 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5027590287326

Codice prodotto

EAO170M8625

Cod. produttore

170M8625

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

3

Tensione nominale AC:

1000 V

Corrente nominale:

1100 A

Tensione di dimensionamento CC:

0 V

Potere di interruzione:

125 kA

Tipo di corrente:

AC

Classe di funzionamento:

aR

Codice cromatico:

Senza

Esecuzione indicatore:

Indicatore centrale

Perdita di potenza alla corrente nominale:

155 W

Fori di fissaggio:

M10

Distanza delle connessioni da centro a centro:

108 mm

Fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 1100 A, AC 1000 V, DIN 3, 74 x 92 x 138 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento centrati (scanalati), indicatore stile K per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 125 kA

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON