pagina iniziale

WIMEX - WIM5000499 6.3X32 GT 2.5A FUSIBILI ACR - 5000499

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5000499 6.3X32 GT  2.5A  FUSIBILI ACR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8025241107259

Codice prodotto

WIM5000499

Cod. produttore

5000499

Produttore

WIM

Fusibile miniatura 6.3x32 GT 2.5A 500V 2,5A GT Standard