Fusibili e accessori
10000 prodotti
Codice cromatico: Verde
Dimensione: D02
Corrente nominale: 6 A
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 2000 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 10 A
Misura: 22×58 mm
Tipo di corrente: AC
Tipo di montaggio: Montaggio circuito stampato
Tipo di collegamento: Altro
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 280 A
Tipo di corrente: AC
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 0.2 A
Misura: 5×20 mm
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 125 A
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 100 A
- copia
- copia
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 10 A
Misura: 22×58 mm