MERSEN ITALIA SPA - XESB229725 NH 00 125A 690V GGSGL - B229725

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC00
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Corrente nominale - 125 A
Tensione nominale AC - 690 V
Capacità di rottura nominale CA - 80 kA
Confezione
3 PZ
EAN
8430399025650
Codice prodotto
XESB229725
Cod. produttore
B229725
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC00
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Corrente nominale:
125 A
Tensione nominale AC:
690 V
Capacità di rottura nominale CA:
80 kA
Tensione di dimensionamento CC:
250 V
Classe di funzionamento:
gG
Esecuzione indicatore:
Senza
Linguette in metallo isolate (IMGL):
sì
Perdita di potenza alla corrente nominale:
10 W
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


