Fusibili e accessori
10000 prodotti
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 2XL
Corrente nominale: 315 A
Tipo di corrente: DC
Tensione di dimensionamento CC: 750 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: sonstige
Tipo di corrente: AC
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 2
Sistema di fusibili secondo IEC 60269: Altro
Tipo di corrente: AC/DC
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Corrente nominale: 12 A
Misura: 10×38 mm
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 0.5 A
Misura: 6,3×32 mm
Tipo di montaggio: Avvitabile
Tipo di collegamento: Altro
Dimensione: Altro
Tipo di corrente: AC
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: sonstige
Tipo di corrente: AC
Tensione nominale AC: 900 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: sonstige
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 6 A
Misura: 22×58 mm