EATON - EAO170M5876 170M5876 FUSE 900A 690V 2/110 AR - 170M5876

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 2
Tensione nominale AC - 690 V
Corrente nominale - 900 A
Tipo di corrente - AC
Classe di funzionamento - aR
Confezione
3 PZ
EAN
5996516016817
Codice prodotto
EAO170M5876
Cod. produttore
170M5876
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
2
Tensione nominale AC:
690 V
Corrente nominale:
900 A
Tipo di corrente:
AC
Classe di funzionamento:
aR
Codice cromatico:
Senza
Esecuzione indicatore:
Indicatore frontale
Fori di fissaggio:
M10
Distanza delle connessioni da centro a centro:
108 mm
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON