Fusibili e accessori
10000 prodotti
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 224 A
Tipologia: Altro
Corrente nominale: 32 A
Misura: 14×51 mm
Corrente nominale: 25 A
Misura: Altro
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 12 A
Misura: 14×51 mm
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC3
Corrente nominale: 700 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 0.25 A
Misura: 6,3×32 mm
Tensione nominale AC: 400 V
Corrente nominale: 20 A
Misura: 8x32 mm
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: NH4
Corrente nominale: 800 A
Tipo di montaggio: Montaggio scatola
Corrente nominale: 10 A
Dimensioni del fusibile per correnti deboli: 5×20 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 20 A
Misura: 6,3×32 mm
- copia
- copia
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 2 A
Misura: 14×51 mm
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 0.2 A
Misura: 5×20 mm