Fusibili e accessori
10000 prodotti
Tipologia: Altro
Corrente nominale: 3 A
Misura: Altro
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 63 A
Tipologia: Altro
Corrente nominale: 10 A
Misura: Altro
Dimensione del fusibile: Altro
Adatto per: Altro
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Dimensione: HPC00
Numero di poli: 1
Corrente nominale: 160 A
Tipologia: Altro
Corrente nominale: 0.5 A
Misura: 10×38 mm
Tensione nominale: 400 V
Dimensione: D02
Corrente nominale: 50 A
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Per dimensione del fusibile: 14×51 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Classe di funzionamento: Altro
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 80 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 40 A
Misura: 22×58 mm