pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW2398004 KIT SPINE BCH 14X51 3 POLI - 2398004

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW2398004 KIT SPINE BCH 14X51 3 POLI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Adatto per - Altro

  • Dimensione del fusibile - Altro

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873077350

Codice prodotto

ITW2398004

Cod. produttore

2398004

Produttore

ITW

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Adatto per:

Altro

Dimensione del fusibile:

Altro

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

sì

Spinette di accoppiamento. I portafusibili della serie BCH sono realizzati tenendo conto delle più recenti tecnologie. Il corpo è realizzato in materiali termoplastici autoestinguenti e resistenti alle elevate temperature, mentre i contatti sono in rame argentato. Tutti i portafusibili sono piombabili. La versione con LED fornisce una indicazione visiva dell’avvenuto intervento del fusibile, mentre la versione con microinterruttore fornisce una segnalazione a distanza dell’intervento del fusibile (che dovrà essere dotato di percussore), dell’apertura della maniglia e della mancanza dei fusibili. I fusibili devono essere ordinati separatamente. Per portafus: BCH 51. Kit per accoppiamento n. poli: 3.