Fusibili e accessori
10000 prodotti
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 100 A
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 50 A
Dimensione: HPC00
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Copertura protettiva HPC
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC3
Corrente nominale: 630 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 160 A
Caratteristica di intervento: Altro
Dimensione: DII
Corrente nominale: 4 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 250 A
Tipologia: Altro
Corrente nominale: 15 A
Misura: Altro
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 1250 A
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 10 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 125 A
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 100 A
Misura: Altro
Caratteristica di intervento: Flink (F)
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Corrente nominale: 7.5 A
Per dimensione del fusibile: Altro
Conduttore neutro a connessione: no
Numero di poli: 3