pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NA3372 FUS. NH GL/GG GR.3 500VCA 630A - 3NA3372

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3NA3372 FUS. NH GL/GG GR.3 500VCA 630A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC3

  • Corrente nominale - 630 A

  • Classe di funzionamento - gG

  • Tensione nominale AC - 500 V

  • Linguette in metallo isolate (IMGL) - no

Confezione

  • 3 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

62 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4001869056623

Codice prodotto

SIE3NA3372

Cod. produttore

3NA3372

Produttore

SIE

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

HPC3

Corrente nominale:

630 A

Classe di funzionamento:

gG

Tensione nominale AC:

500 V

Linguette in metallo isolate (IMGL):

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Esecuzione indicatore:

Indicatore frontale

Tensione di dimensionamento CC:

440 V

Perdita di potenza alla corrente nominale:

45 W

Capacità di rottura nominale CA:

120 kA

Capacità di rottura nominale CC:

25 kA

    Cartuccia Fusibile NH SENTRON 3NA3

    La cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA3 è progettata per la protezione selettiva dei cavi e dell'impianto, garantendo una disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Cartuccia fusibile NH, NH3
    • In: 630 A
    • gG
    • Un AC: 500 V
    • Un DC: 440 V
    • Suggerimento di intervento frontale
    • Attacchi sotto tensione
    • Disponibile da 2 A a 1250 A nelle grandezze costruttive 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 e 4a
    • Variante con funzione di comunicazione e di misura, grandezza costruttiva 2 da 80 A fino a 315 A

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione efficace per persone, apparecchi e impianti
    • Disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito
    • Scelta sicura con dispositivi di protezione SENTRON
    • Opzioni intelligenti per una gestione avanzata dell'energia

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS