Fusibili e accessori
10000 prodotti
Tipologia: Altro
Corrente nominale: 30 A
Misura: 10×38 mm
Tipologia: Altro
Corrente nominale: 30 A
Misura: Altro
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Corrente nominale: 10 A
Misura: 10×38 mm
Caratteristica di intervento: Ritardato (T)
Dimensione: NDz
Corrente nominale: 4 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 6.3 A
Misura: 5×20 mm
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 500 A
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 450 A
Dimensione: HPC3
Numero di poli: 1
Corrente nominale: 630 A
Dimensione del fusibile: Altro
Adatto per: Parte inferiore fusibile
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Parete divisoria
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Per dimensione del fusibile: 22×58 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 400 A