Fusibili e accessori
10000 prodotti
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 1000 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tensione nominale AC: 690 V
Corrente nominale: 2 A
Misura: 10×38 mm
Caratteristica di intervento: Altro
Dimensione: DIII
Corrente nominale: 63 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 125 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 125 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 16 A
Codice cromatico: Altro
Caratteristica di intervento: Altro
Corrente nominale: 5 A
Codice cromatico: Rosso
Caratteristica di intervento: Altro
Corrente nominale: 10 A
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 25 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 16 A
Tipologia: Altro
Corrente nominale: 30 A
Misura: 10×38 mm
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 250 A
Tensione nominale: 400 V
Dimensione: D02
Corrente nominale: 35 A