Fusibili e accessori
10000 prodotti
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 40 A
Materiale: Porcellana
Dimensione: DIII
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 10 A
Misura: 14×51 mm
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 500 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 80 A
Tipologia: Altro
Corrente nominale: 4 A
Misura: Altro
Per dimensione del fusibile: 14×51 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 1250 A
Tipologia: Altro
Corrente nominale: 0.5 A
Misura: 10×38 mm
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 1000 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tensione nominale AC: 690 V
Corrente nominale: 2 A
Misura: 10×38 mm
Caratteristica di intervento: Altro
Dimensione: DIII
Corrente nominale: 63 A