pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1471010 FUS CH/P14 AR 10A 690V - 1471010

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1471010 FUS CH/P14 AR 10A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 14×51 mm

  • Corrente nominale - 10 A

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Caratteristica di intervento - Altro

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873006831

Codice prodotto

ITW1471010

Cod. produttore

1471010

Produttore

ITW

Misura:

14×51 mm

Corrente nominale:

10 A

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Caratteristica di intervento:

Altro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

aR

Esecuzione indicatore:

Indicatore centrale

Corpo in steatite adatto a sopportare sbalzi termici molto elevati, riempito di sabbia di quarzo. L’elemento di fusione è composto da una lamina di rame ricoperta in argento. La doppia capsula ricoperta d’argento evita l’ossidazione e mantiene le caratteristiche immutate nel tempo. Per l’utilizzo di questi fusibili all’interno dei portafusibili BCH, verificare i valori della potenza dissipata. Fusibile CH/P con percussore.