Fusibili e accessori
10000 prodotti
- copia
- copia
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 25 A
Misura: 14×51 mm
Classe di funzionamento: Altro
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 250 A
Caratteristica di intervento: Altro
Dimensione: DI
Corrente nominale: 2 A
Dimensione: HPC0
Numero di poli: 3
Corrente nominale: 160 A
Tipologia: Altro
Corrente nominale: 4 A
Misura: Altro
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 12.5 A
Misura: 6,3×32 mm
Tensione nominale: 400 V
Dimensione: D02
Corrente nominale: 50 A
- copia
- copia
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 0.1 A
Misura: 5×20 mm
Classe di funzionamento: Altro
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 80 A
Dimensione del fusibile: Altro
Adatto per: Altro
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Per dimensione del fusibile: 14×51 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
- copia
- copia
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 6 A
Misura: 8x32 mm